大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポンフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
65043354
品番
S-11P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤面を火であぶり、液状化させることによって接着させるフックです。
用途
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部などに
色
ピンク
材質(本体)
スチロール樹脂
タイプ
角ピンク
耐荷重(kg)
5
材質(金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。