1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767 1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767 1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767 1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767 1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767 1770 エコTCストレッチスラックス ジーベック 65046767

エコTCストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65046767 品番 1770
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155 アーミーグリーン サイズ120 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル75/綿25 股下(cm)80 機能速乾性、吸汗性 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂ファスナー エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする