GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 替えバネ
園芸鋏用 先曲り立ばね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
65047107
品番
A-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先曲がりタイプの交換バネ。
用途
園芸用鋏の補修に。
長さ(mm)
60
サイズ
大
最大開き(mm)
65
線径(Φmm)
2
使用目的
補修