GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 替えバネ
園芸鋏用 虫ばね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
65047168
品番
A-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
虫バネタイプの鋏交換用バネ。
用途
園芸用鋏の補修に。
長さ(mm)
80
サイズ
大
使用目的
補修
太さ(mm)
9.2