折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65047265 品番KTS660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】
取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。
本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。
本体の高さはアオリの高さに合わせて295〜375mmのスライド調整可能。

用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ! 幅(mm)230 材質(本体)アルミ 奥行(mm)195 耐荷重(kg)100 材質(ブラケット)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする