大五郎
大五郎の 鉈
大五郎の 両手用竹割
竹割
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65048507
品番
33934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
竹を分ける為の道具です
全長(mm)
315
外径(mm)
120
内径(mm)
90
材質
鋳物鉄
サイズ
小
形状
8分割
用途
竹割作業に!