大五郎
大五郎の 鉈
大五郎の 両手用竹割
竹割
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65048516
品番
33935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
竹を分ける為の道具です
全長(mm)
360
外径(mm)
150
内径(mm)
130
材質
鋳物鉄
サイズ
中
形状
4分割
用途
竹割作業に!