近與
近與の 除草具
近與の 草削り
立鎌 波刃 パイプ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048963
品番
33786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
軽いアルミ製柄 日本製。
地面にはった雑草の刈り取り。
用途
草取り・草削りに。
全長(mm)
1200
刃長(mm)
210
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
SK85