近與
近與の 土木建築関連
近與の レーキ/トンボ/ジョレン
近與の レーキ/トンボ
木柄板レーキ 12本爪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049015
品番
33791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
日本製。板レーキ12本爪。
用途
清掃、整地作業に。
全長(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
高炭素鋼
頭部長(mm)
305