近與
近與の 土木建築関連
近與の レーキ/トンボ/ジョレン
近與の レーキ/トンボ
8本爪 ミニ板レーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65049049
品番
30352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
アルミ製板レーキ8本爪。
軽いアルミ製
用途
土のならし作業・集草作業に。
全長(mm)
1260
横幅(mm)
205
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
高炭素鋼