近與
近與の 鉈
近與の 両刃
鋼付東鉈 両刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049329
品番
34071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。
用途
枝打ち作業に!
材質
地金:炭素鋼S15C
全長(mm)
363
刃長(mm)
135
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
225
材質(柄部)
樫
材質(刃)
炭素鋼S58C