近與
近與の 鉈
近與の 片刃
鋼付 鞘鉈 片刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65049383
品番
34077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
切る、削る作業に便利な片刃仕様。
山菜取りやキャンプなどにも。
用途
森林、山での枝打ちや調木に。
材質
地金:炭素鋼S15C
全長(mm)
365
刃長(mm)
180
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
175
材質(柄部)
樫
材質(刃)
炭素鋼SK85