近與
近與の 鉈
近與の 両刃
竹割鉈 両刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049399
品番
34078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途
竹割り、小枝刈り作業に。
材質
地金:刃物用炭素鋼S60C
全長(mm)
313
刃長(mm)
165
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
125
材質(柄部)
樫