近與
近與の 鉈
近與の 片刃
マスコット鉈 片刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049408
品番
34079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
軽く、コンパクトにまとまっている鉈。
用途
山歩きなどの際の枝打ちや薪割に。
材質
地金:刃物用炭素鋼S60C
全長(mm)
240
刃長(mm)
110
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
125
材質(柄部)
樫