近與
近與の 除草具
近與の 草削り
鋼付手打ちカット鎌 長柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049426
品番
34041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
手打ち製造で鋭い切れ味。
柄が長く刈りやすい。
用途
地面にはった雑草の刈り取り。
全長(mm)
430
刃長(mm)
110
柄長さ(mm)
260
材質(刃)
SK85