画像準備中

鋼付手打ち平ねじり鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049548 品番34031
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
手打ち製造で鋭い切れ味。

用途庭や家庭菜園の草削り、草取りや堀の隅などの除草作業に。 全長(mm)325 刃長(mm)125 柄長さ(mm)260 材質(刃)SK85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする