レモラ
レモラの 刈払機
レモラの ナイロンコード
レモラの 刈払機用ナイロンカッター本体
らくかるカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049794
品番
RCS-H58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
超軽量、58gのナイロンカッター
安全:摩耗限界がわかる
二段階差込式
小型・軽量
用途
20〜26cc刈払機、電動草刈機用
仕様
コード:6本
適合
刈払機:20〜26cc
質量(g)
58
コード径(Φmm)
3