おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 半袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の Tシャツ 半袖
BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65050084
品番
JW-627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
色
52.ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
108〜116
混率(%)
本体/ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分/ポリエステル100
身長(cm)
175〜185
機能
吸汗速乾、接触冷感、ストレッチ