※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライティングレール本体 コンセント型 リモコン式 レール長0.5m アイボリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050179 品番LRC-R050C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,103
販売価格(税別)
6,457

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。
3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。
リモコン付属(動作距離 約5m)
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.5 使用電池単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)アイボリー 動作距離(m)約5 レール長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする