商品画像

PM-LP101 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA 65050249 PM-LP101 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA 65050249 PM-LP101 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA 65050249 PM-LP101 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA 65050249

小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050249 品番PM-LP101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,670
販売価格(税別)
1,518

明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。
軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。
パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。
落ちつきがある木目調
メガネなどベッドサイドの小物入れに
印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに
テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして

付属品USBケーブル(約90cm) 質量(g)約210(電池除く) 電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時) 連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値) 光色白色光 電球の種類白色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする