Anker 757 Portable Power Station(PowerHouse 1229Wh)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65051807 品番A1770513
参考基準価格(税別)¥154,455 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現。
アウトドアでも安心して使える高い耐衝撃性能
前面と背面への強化パネルの使用に加え、8つの角およびバッテリーパック構造を強化し、高さ50cmからコンクリート床への落下テストもクリアしています。

セット内容Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) 、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、カバー、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約463×288×237 質量(kg)19.9 ブラック 出力AC:100V(50/60Hz)15A/最大1500W(瞬間最大2400W)、USB-C(上部):5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3A・20V/5A(最大100W)、USB-C(下部):5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3A(最大60W)、USB-A:5V/2.4A(各ポート最大12W・USB-Aポート合計最大48W)、シガーソケット:12V/10A(最大120W) 入力100〜120V(50/60Hz)12A Max、本体充電時の最大入力電力:1000W、パススルー充電時の最大入力電力:1200W バッテリー容量(mAh)384000 バッテリー容量(Wh)1229

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする