ハンドブラシ 長柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65068283 品番BCP-NSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HACCP製品認証を取得しています。

材質(毛)PBT アズワン品番2-5828-37 仕様線型0.3 タイプソフト 寸法(mm)410×45×40 耐熱温度(℃)134 質量(g)260 材質(柄部)PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65068283 BCP-NSW 62939346 69102131 バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ バーテック バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ バーテック 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする