アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
アズワンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドブラシ 長柄 バーキュートプラス 線型0.3 ソフト BCPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65068299
品番
BCP-NSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HACCP製品認証を取得しています。
材質(毛)
PBT
色
緑
アズワン品番
2-5828-51
仕様
線型0.3
タイプ
ソフト
寸法(mm)
410×45×40
耐熱温度(℃)
134
質量(g)
260
材質(柄部)
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65068299
BCP-NSG
62939389
69102135
バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ
バーテック
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。