※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
半円形テーブル アジャスター脚
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色(天板)
ファインウッド
注文コード
65073026
品番
NTS-1575RTFW
参考基準価格(税別)
¥118,100
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、脚:スチール、粉体塗装
質量(kg)
12.7
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ファインウッド
色(脚部)
ホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません