※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACS-100F-G ACSチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073324 ACS-100F-G ACSチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073324 ACS-100F-G ACSチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073324 ACS-100F-G ACSチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073324 ACS-100F-G ACSチェア 肘無 トヨスチール(トヨセット) 65073324

ACSチェア 肘無

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65073324 品番 ACS-100F-G
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ファブリックで包まれ、優しくあたたかな印象で、スタンダードなオフィスにもカフェスタイルにも映えます。
1つのレバーで座面の上下調節、背・座連動ロッキング・背の初期位置での固定の操作が出来ます。

全高(mm)920〜1005 座面高さ(mm)440〜525 本体質量(kg)51 仕様背・座連動ロッキング機構、ミドルバック 幅(mm)665 材質/仕上背:布張り、スチールパイプ、座:P.P樹脂成型品、モールドウレタンクッション、脚部:ナイロン樹脂成型品、ナイロンキャスター、肘部:ナイロン樹脂成型品 質量(kg)51 グレー 高さ(mm)920〜1005 種類オフィスチェア 奥行(mm)570 キャスター 張地 肘掛なし 調整方法ガス圧上下調節 座幅(mm)505 座奥行(mm)435 背タイプミドル キャスターの有無あり
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする