画像準備中

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)EB7S ※在庫品出荷

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード65075028 品番EB7S 【リサイクル】2個セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種DS6DV・DN6DM・WH6DC バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)2.0A バッテリー電圧(V)7.2 充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y 適合メーカー日立工機
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする