※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平デスク 50Xシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65077314 品番 50XBL-207HPW
参考基準価格(税別)¥134,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

開閉式のダクトカバーは簡単に取り外しのできる投込み式。任意の位置からコードを取り出せます。
大量配線や対向配線などのユーザーニーズに対応できる、配線機能に優れたデスクです。

ホワイト 間口(mm)2000 奥行(mm)700 高さ(mm)700 質量(g)30 用途大量配線・対向配線をご希望のユーザー様に 材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 色(天板)ペールアルダー 配線方式投込み配線
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする