用途機密情報、個人情報の安全な処分
付属品取説・保証書1年
質量(kg)約24.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697
消費電力(W)(50/60Hz)430/490
使用電源(V)100(50/60Hz)
操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチ
ダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚)
制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚
細断寸法(mm)3×25
最大細断枚数縦入れ15枚
定格使用時間(分)30
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
リバース機能あり
最大投入幅A3(311mm)