※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
10日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1600
高さ(mm)700
色ホワイト
色(天板)ペールアルダー
色(本体)ホワイト
注文コード65079895
品番50SBL-166AAPW
参考基準価格(税別)¥166,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。
コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。
ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。