※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-EH6L クリーンルームチェア ノーリツイス 65080744 CR-EH6L クリーンルームチェア ノーリツイス 65080744

クリーンルームチェア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65080744 品番CR-EH6L
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。
防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。
上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。
表示シールにはPET材を使用しています。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
張地表面抵抗値:100MΩ未満
ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。

用途クリーン度を求められる作業現場に。 材質/仕上背・座ウレタンフォーム 質量(kg)51.8 ホワイト 座幅(mm)450 表面抵抗値(Ω)100M未満 座高(mm)420〜530 座奥行(mm)400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする