※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
材質/仕上座モールドウレタン・背スチールパイプ
注文コード65080760
品番TSM-CR214L
参考基準価格(税別)¥88,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。
上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。
表示シールにはPET材を使用しています。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
張地表面抵抗値:1MΩ未満
ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。