曜日別特売
TD-E25L-ZDBR 導電作業チェア ノーリツイス 65081374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電作業チェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1台仕様座上下昇降:ガス上下調節ダークブラウン注文コード65081374品番TD-E25L-ZDBR
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。

用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス上下調節材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール質量(kg)62ダークブラウン全幅W×全高(mm)610×485~670張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370表面抵抗値(Ω)1×10^6座高(mm)500~680座奥行(mm)Φ370
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする