カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの ソケット+USB
DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082510
品番
DC-059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
8色LEDで360°照らすアンビエントライト搭載。USBPD対応最大30W。リバーシブルUSBポート搭載。
用途
携帯関連
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0〜35
出力
2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
最大出力
42W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×61
注意
※12/24V使用可能。
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。