カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用時計
コンパクトクロック2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082537
品番
AK-229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途
携帯関連
付属品
金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)
色
ブラック
質量(g)
30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×35×16