SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
ハイパーUSBケーブルCtoC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082738
品番
D628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電力表示デイスプレイ搭載。急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途
携帯関連
仕様
電力表示 / PD60W対応
材質
ナイロン
色
ブラック
最大出力(W)
60
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×12×9