SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の ミラー/車内照明機器
SEIWA(セイワ)の 車内フレキシブルライト
USBーCフレキタッチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082808
品番
F345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。7色LEDイルミ。
用途
車の小物
仕様
USB-C専用
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×12×7
LED色
Red/Green/Blue/Purple/LightBlue/LimeYellow/CoolWhite