代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL1500形 Φ150 拡散 4000K
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65083989
品番
XND9963WWZLR9
参考基準価格(税別)
¥148,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
104
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.1
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)
11040
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
197
調光の可否
可
調光範囲
約5〜100%
注意
※【器具本体】NDN97656WZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度50cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。