液晶付き120mmPWMリバースケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084278 品番UF-RS-TL120-LCD-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界初のカスタマイズ機能付きLCDスクリーンを搭載したPCケースファンです。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 LCDサイズは1.6インチの円型ディスプレイとなっており、解像度が400×400と大きさの割に高解像度で、鮮明な画面を映し出すことが可能です。 CPUとGPUの温度と負荷、ファンの回転速度を、搭載された液晶画面で即座に画面上で監視できます。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。

セット内容ファン、専用ケーブル 質量(g)240 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×28 ブレードPBTブレード 保証期間3年間 騒音レベル(dB(A))31 コネクタ独自コネクタ 7ピン 最大風量(CFM)54.3 最大風圧(mmH2O)(静圧)2.83
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする