188203 LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ) ルートート 65084399 188203 LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ) ルートート 65084399

LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Flower(フラワー) 注文コード65084399 品番188203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

突然の雨からバッグを守る「レイニー・ルー」。
お手持ちのバックを入れて、ファスナーを閉めれば「バックカバー」として。レイニールーの持ち手を引き出せば、そのままバッグとしても使えます。
コンパクトになるので、バッグの中に常備しておけば、普段はお買い物に、雨がふってきたらバッグカバーとして...と、使い分けができて便利です。
<レイニー・ルーの機能>
本体生地は撥水加工で水滴や汚れからバッグを保護します。
バッグカバーとして使用、お手持ちのバッグ本体を水滴から守ります。
内側の持ち手を引き出せば、単体でもバッグとして使用できます。
ルーポケットには折畳傘や濡れたハンカチ等が収納できます。
内ポケットに収納すればコンパクトになって持ち運びに便利。

材質ポリエステル Flower(フラワー) 質量(g)約70 適合サイズ周囲110cm、高さ30cm程度までのバッグに対応 特性撥水 ポケット外側1箇所、内側1箇所 収納時寸法(cm)約7.5×12.5×5 持ち手寸法(mm)長さ約400×高さ約150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×35×20
注意
※完全防水ではありません。強い雨の中で長時間ご使用の場合は、水がしみ込むことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする