曜日別特売
188205 LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ) ルートート 65084417

 

188205 LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ) ルートート 65084417
188205 LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ) ルートート 65084417

LT.rainyROOレイニールー-F(レインカバー/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
YELLOW tile(イエロー・タイル)
YELLOW tile(イエロー・タイル)
Flower BLK(フラワー・ブラック)
Flower PIK(フラワー・ピンク)
Line(ライン)
KHAKI dot(カーキ・ドット)
内容量1個注文コード65084417品番188205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

突然の雨からバッグを守る「レイニー・ルー」。
お手持ちのバックを入れて、ファスナーを閉めれば「バックカバー」として。レイニールーの持ち手を引き出せば、そのままバッグとしても使えます。
コンパクトになるので、バッグの中に常備しておけば、普段はお買い物に、雨がふってきたらバッグカバーとして...と、使い分けができて便利です。
<レイニー・ルーの機能>
本体生地は撥水加工で水滴や汚れからバッグを保護します。
バッグカバーとして使用、お手持ちのバッグ本体を水滴から守ります。
内側の持ち手を引き出せば、単体でもバッグとして使用できます。
ルーポケットには折畳傘や濡れたハンカチ等が収納できます。
内ポケットに収納すればコンパクトになって持ち運びに便利。

材質ポリエステルYELLOW tile(イエロー・タイル)質量(g)約70適合サイズ周囲110cm、高さ30cm程度までのバッグに対応特性撥水ポケット外側1箇所、内側1箇所収納時寸法(cm)約7.5×12.5×5持ち手寸法(mm)長さ約400×高さ約150寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×35×20
注意
※完全防水ではありません。強い雨の中で長時間ご使用の場合は、水がしみ込むことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする