189903 SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) ルートート 65084478 189903 SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) ルートート 65084478 189903 SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) ルートート 65084478

SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084478 品番189903
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

普段使いからアウトドアまで!いろいろなシーンで大活躍のメルカドバッグ。
大容量なのでお買い物バッグとして使用したり、ピクニックやBBQなどのアウトドア系のアクティブなシーンに使っても◎
A4サイズのファイルがすっぽり入るので、普段の通勤に使用してもおしゃれな印象に◎
お部屋に置いておいたら、素敵なインテリアのような雰囲気に◎
持ち手は肩に掛けても手に持ってもバランスの良い長さ。汚れてもすぐに拭けるので、デイリーに使いやすい!しっかりした形で大容量なのに軽量です。
背面には、透明なPVCのルーポケットが付いていて、ちょっとした小物を入れておけます。
楽しい気分にさせてくれる機能的なトートです。

材質表地・持ち手:ポリプロピレン、ポケット:ポリ塩化ビニル YELLOW(イエロー) 質量(g)約465 特性軽量 ポケット外側1箇所 マチ(cm)12 寸法(幅W×高さH)(cm)38×33 持ち手寸法(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする