ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ののじの トング・サーバー
パクハグ 器用なトング箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65084515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔軟性のあるやわらかいワイヤーでつかみやすい・混ぜやすい。食材を4点で抑える安定の掴みやすさ
材質
ワイヤー部:ステンレス、・グリップ部:ナイロン(耐熱温度150℃)
高さ(mm)
35
質量(g)
64
縦(mm)
265
横(mm)
60
耐熱温度(℃)
150
注意
4988760012067