335402 EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084758 335402 EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084758

EU.RS.ポータブルわんこ(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084758 品番335402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さりげないかわいらしさのイヌ柄エコバッグ。おすわりワンちゃんに大変身!ほっこりと癒してくれるアイテムです。
使わない時は口元の内ポケットに収納して手のひらサイズに!コンパクトに持ち運びができます。
携帯時の巾着ポケットにはちょこんと座ったいぬのイラストが…。また、しっぽを振ってご機嫌なうしろ姿もプリントされています。
収納用の内ポケットは口元についているので、外袋をなくす心配はありません。
また、ルーポケットにはすぐに取り出したいものをいれておくのに便利。財布や鍵などの小物を入れておけます。
お買い物バッグとしてだけでなく、旅行先でのお土産入れにしたり、様々なシーンで大活躍です!

材質綿 フレンチブルドッグ 質量(g)約110 ポケット外側1箇所 マチ(cm)11 収納時寸法(cm)幅11.5×長径7.5 寸法(幅W×高さH)(cm)28×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする