EU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65084819 品番 342902
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

使わない時は口元の内ポケットに収納して手のひらサイズに!コンパクトに持ち運びができます。
携帯時の巾着ポケットにはちょこんと座ったねこのイラストが…。また、しっぽを振ってご機嫌なうしろ姿もプリントされています。
収納用の内ポケットは口元についているので、外袋をなくす心配はありません。
また、ルーポケットにはすぐに取り出したいものをいれておくのに便利。財布や鍵などの小物を入れておけます。
お買い物バッグとしてだけでなく、旅行先でのお土産入れにしたり、様々なシーンで大活躍です!

Shiro(シロ) 寸法(幅W×高さH)(cm)28×55 マチ(cm)11 収納時寸法(cm)幅11.5×長径7.5 質量(g)約110 ポケット外側1箇所、内側1箇所 材質綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする