曜日別特売
675501 ルーショッパーMID-Lifty フォト-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084995

 

675501 ルーショッパーMID-Lifty フォト-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084995
675501 ルーショッパーMID-Lifty フォト-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084995
675501 ルーショッパーMID-Lifty フォト-A(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65084995

ルーショッパーMID-Lifty フォト-A(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
Turf(ターフ)
内容量1個注文コード65084995品番675501
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

別々に入れたい…をかなえました。温めたお弁当と冷たい飲み物などを分けて持ち運べるリフトポケット付エコバッグ。
荷物を入れて使うとき、携帯するときの快適さをこだわりました。
いつも持ち歩きたいエコバッグ「ルーショッパー」。内ポケットに収納できるので、コンパクトに持ち運びができます。
コンビニでのお買い物に底マチたっぷり!毎日のお買い物や旅先で荷物が増えてしまった時など、様々なシーンで大活躍。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。洗濯可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。
背面についているルーポケットには、すぐに出したい鍵やスマホ、マスクを入れておくのに便利です。

材質ポリエステルTurf(ターフ)質量(g)約60特性洗濯可能ポケット外側1箇所、内側1箇所マチ(cm)18収納時寸法(cm)W13×H12寸法(幅W×高さH)(cm)26×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする