曜日別特売
675603 ルーショッパーMID-Lifty フォト-B(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085056

 

675603 ルーショッパーMID-Lifty フォト-B(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085056
675603 ルーショッパーMID-Lifty フォト-B(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085056
675603 ルーショッパーMID-Lifty フォト-B(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085056

ルーショッパーMID-Lifty フォト-B(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Snack(スナック)
内容量1個注文コード65085056品番675603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

別々に入れたい…をかなえました。温めたお弁当と冷たい飲み物などを分けて持ち運べるリフトポケット付エコバッグ。
荷物を入れて使うとき、携帯するときの快適さをこだわりました。
いつも持ち歩きたいエコバッグ「ルーショッパー」。内ポケットに収納できるので、コンパクトに持ち運びができます。
コンビニでのお買い物に底マチたっぷり!毎日のお買い物や旅先で荷物が増えてしまった時など、様々なシーンで大活躍。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。洗濯可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。
背面についているルーポケットには、すぐに出したい鍵やスマホ、マスクを入れておくのに便利です。
インパクト大の転写デザイン。荷物を入れても隠れないように可愛い動物たちをデザインしています。

材質ポリエステルSnack(スナック)質量(g)約60特性洗濯可能ポケット外側1箇所、内側1箇所マチ(cm)18収納時寸法(cm)W13×H12寸法(幅W×高さH)(cm)26×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする