本体
コクヨ
ラウンジチェア ノーション ローバック (配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
脚:ホワイト、背座:ディムグレー
脚:ブラック、背座:アイボリー
脚:ブラック、背座:コーラルオレンジ
脚:ブラック、背座:セージ
脚:ブラック、背座:ナイトブルー
脚:ブラック、背座:ピーコック
脚:ブラック、背座:ミディアムグレー
脚:ブラック、背座:ディムグレー
脚:ブラック、背座:アッシュグレー
脚:ブラック、背座:ダークフォレスト
脚:ブラック、背座:ダークブラウン
脚:ホワイト、背座:アイボリー
脚:ホワイト、背座:コーラルオレンジ
脚:ホワイト、背座:セージ
脚:ホワイト、背座:ナイトブルー
脚:ホワイト、背座:ピーコック
脚:ホワイト、背座:ミディアムグレー
脚:ホワイト、背座:ディムグレー
脚:ホワイト、背座:アッシュグレー
脚:ホワイト、背座:ダークフォレスト
脚:ホワイト、背座:ダークブラウン
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65086667
品番
CN-105SAAGYEC
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
心身はリラックスしながらも、思考を止めない。美しい所作でのリラックス&ワークをかなえる、ブラウジングチェアー。集中しながらリラックスできる環境をサポートするチェアー
色
脚:ホワイト、背座:ディムグレー
全高(mm)
810
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
14
材質
背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)
質量(kg)
14
寸法(幅W×高さH)(mm)
座面:480×400
肘掛
あり
保証期間
外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
815×750×810
肘高さ(mm)
600
グリーン購入法
適合
背タイプ
ローバック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません