D3128 コートブラシN(軽量型)日本製 DANNO(ダンノ) 65095267 D3128 コートブラシN(軽量型)日本製 DANNO(ダンノ) 65095267 D3128 コートブラシN(軽量型)日本製 DANNO(ダンノ) 65095267

コートブラシN(軽量型)日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65095267 品番 D3128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。

材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング) 幅(mm)1800 質量(kg)4.4 毛丈(mm)130 柄長さ(mm)1350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする