仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)
端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法
電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9〜12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5
消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)
LED単色 青色 16個
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)