16LEDフラッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097008 品番LED-16LFR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9〜12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。

仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2) 端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法 電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9〜12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5 消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度) LED単色 赤色 16個 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
注意
※電源は付属していません。別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする